Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Lexmark 502U Tonerkartusche Original Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15766970
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
50F2U00
EAN/GTIN:
734646433235
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unison™-Toner
Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.
Hohe Kapazität
Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.
Optimales Zusammenspiel
Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.
Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm
Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.
Kassetten im Rahmen des Lexmark-Rückgabeprogramms
Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recyclig nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS510dn, MS610de, MS610dn, MS610dte
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
1300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lasertoner lexmark schwarz
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 244,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,96*
€ 308,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,03*
€ 307,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Lexmark 502H R Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
50F2H00
ab € 137,36*
Ähnlich
Lexmark 50F0Z00 Fotoleitereinheit 60000 Seiten
Lexmark
50F0Z00
ab € 39,04*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2000 502 schwarz
Ampertec
50F2000
ab € 41,66*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2H00 502H schwarz
Ampertec
50F2H00
ab € 98,92*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2U00 502U schwarz
Ampertec
50F2U00
ab € 165,45*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 50F2X00 502X schwarz
Ampertec
50F2X00
ab € 135,45*
Ähnlich
Ampertec Trommel ersetzt Lexmark 50F0Z00 500Z schwarz
Ampertec
50F0Z00
ab € 30,83*
Ähnlich
Lexmark Toner 50F2000 502 schwarz
Lexmark
50F200E
ab € 57,83*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark 50F2000 502 schwarz
WhiteBox
50F2000
ab € 21,01*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark 50F2H00 502H schwarz
WhiteBox
50F2H00
ab € 21,98*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark 50F2U00 502U schwarz
WhiteBox
50F2U00
ab € 70,17*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark 50F2X00 502X schwarz
WhiteBox
50F2X00
ab € 24,41*
Ähnlich
Recycling Trommel ersetzt Lexmark 50F0Z00 500Z schwarz
WhiteBox
50F0Z00
ab € 49,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen