Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwickler/Trommel Lexmark 72K0Q00 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CS820, CX8xx 175000 Seiten
Lexmark CS820, CX8xx 175000 Seiten
Artikel-Nr.:
     467-#LEXM72K0Q00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     72K0Q00
EAN/GTIN:
     0734646582674
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
  • Entwickler/Trommel Lexmark 72K0Q00 schwarz
  • für ca. 175000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
7.6 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten:
175000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 6160 de; CS 820 de; CS 820 dte; CS 820 dtfe; CS 827 de; CX 820 de; CX 820 dtfe; CX 825 de; CX 825 dte; CX 825 dtfe; CX 825 Series; CX 827; CX 827 de; CX 827 dte; CX 827 Series; CX 860 de; CX 860 dte; CX 860 dtfe; CX 860 Series; XC 6100 Series; XC 6152 de; XC 6152 dtfe; XC 6152 Series; XC 8155 de; XC 8155 dte; XC 8155 Series; XC 8160; XC 8160 de; XC 8160 dte; XC 8160 Series; XC 8163
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,15*
ab € 187,58*
€ 220,87*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 190,12*
€ 221,60*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 199,60*
€ 230,81*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 202,59*
€ 234,19*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 226,99*
€ 261,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,76*
€ 286,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,99*
€ 270,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,85*
Ähnlich
Lexmark
24B6508
ab € 363,28*
Ähnlich
Lexmark
24B6509
ab € 360,46*
Ähnlich
Lexmark
24B6510
ab € 363,96*
Ähnlich
Lexmark
24B6512
ab € 533,96*
Ähnlich
Lexmark
24B6513
ab € 541,05*
Ähnlich
Lexmark
24B6514
ab € 535,29*
Ähnlich
Lexmark
24B6515
ab € 346,37*
Ähnlich
Lexmark
72K2XC0
ab € 482,06*
Ähnlich
Lexmark
72K2XK0
ab € 327,06*
Ähnlich
Lexmark
72K2XM0
ab € 480,23*
Ähnlich
Lexmark
72K2XY0
ab € 476,77*
Ähnlich
Lexmark
73B20C0
ab € 270,25*
Ähnlich
Lexmark
82K2UC0
ab € 553,63*
Ähnlich
Lexmark
82K2UK0
ab € 357,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.