Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigestab 1000mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigestab 1000mm Kunststoff weiß
Zeigestab 1000mm Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LINE100412103
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100412103
EAN/GTIN:
     5701221434104
Suchbegriffe:
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Zeigestab
Zeigestock
  • Zeigestab
  • Ausführung der Spitze: rot gefärbt
  • Länge: 1000 mm
  • ideal für den Einsatz in der Schule
  • Werkstoff: Kunststoff
  • schwarzer Griff mit Haken zum Aufhängen
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Marke:
Linex
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: teleskopzeigestab 1 m, teleskop zeigestab, linex zeigestock, Schulzeigestab, Tafelzeigestab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.