Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Anspitzer
>
Artikel
Spitzer -Schutzhelm- weiß 100 Stück im Polybeutel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#M+M_67870102
Hersteller:
M & M International
Herst.-Nr.:
67870102
EAN/GTIN:
4009793810977
Suchbegriffe:
Anspitzer
Behälterspitzer
Bleistiftspitzer
Einfachspitzdose
Spitzer 'Schutzhelm'
100 Stück
im Polybeutel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Farbe des Behälters:
weiß
Farbe des Spitzers:
weiß
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Anspitzer
Weitere Suchbegriffe:
Einfachspitzer
,
Metallspitzer
,
Spitzdose
,
Spitzgerät
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,811*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,57937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,412*
€ 267,05028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,72*
€ 265,0368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,321*
€ 246,71199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,032*
€ 226,13808
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 186,762*
€ 222,24678
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,811*
€ 206,83509
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spitzer -Schutzhelm- gelb 100 Stück im Polybeutel
M & M International
67870105
ab € 173,982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen