Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage A4 stapelbar silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefablage A4 stapelbar silber
Briefablage A4 stapelbar silber
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68340164
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68340164
EAN/GTIN:
     4009793818164
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablage
  • für A4 - C4
  • LxBxH 250x340x64 mm
  • aus Polystyrol
  • mit marktbekannten Produkten stapelbar
  • versetzt stapelbar
  • mit Griffmulde
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
silber
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
64 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage ps c4, ablagekorb, ablagekorb acryl, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,15667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,48002*
€ 23,18122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91002*
€ 22,50292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,87004*
€ 21,26535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,14002*
€ 20,39662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66002*
€ 19,82542
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,58004*
€ 19,73025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94002*
€ 15,39862
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68380364
ab € 46,71*
Zubehör
M & M International
68360164
ab € 29,77002*
Zubehör
M & M International
68390164
ab € 34,01004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.