Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Stehsammler
>
Artikel
Stehsammler Vario C4 silber
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#M+M_68390164
Hersteller:
M & M International
Herst.-Nr.:
68390164
EAN/GTIN:
4009793818171
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler VARIO
für A4 - C4
LxBxH 80x250x320 mm
aus Polystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
80 mm
Farbe:
silber
für Format:
C4
Höhe:
320 mm
Marke:
M+M
Material:
PS (Polystyrol)
Motiv:
Vario
Tiefe:
250 mm
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Stehsammler
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschriftensammler
,
stehsammler kunststoff
,
stehsammler
,
stehsammler 80mm
,
Archivsammler
,
Einstellmappe
,
Katalogständer
,
Sammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,81917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,63008*
€ 55,4898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,86004*
€ 54,57345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,24004*
€ 52,64565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,34008*
€ 46,8147
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,83004*
€ 40,25775
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akten-Boy A4 inkl. 5 Hängemappen silber
M & M International
68380364
ab € 46,33*
Zubehör
Briefablage A4 stapelbar silber
M & M International
68340164
ab € 12,94002*
Zubehör
Papierkorb 18l silber
M & M International
68360164
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen