Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze La Natura 110x100x130mm ibisco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze La Natura 110x100x130mm ibisco
Buchstütze La Natura 110x100x130mm ibisco
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68418163BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68418163BE
EAN/GTIN:
     4009793842008
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze
  • Serie La Prima,110x100x130mm
  • Recycling-Kunststoff
  • Blauer Engel
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
pink
Farbname:
ibisco
Höhe:
100 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Motiv:
La Prima
Tiefe:
130 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: buchstützen acryl, buchstützen, m&m buchstütze, Buchhalter, Buchstütze, La, Natura, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68340163BE
ab € 2,16*
Zubehör
M & M International
68508263BE
ab € 1,71*
Zubehör
M & M International
30050963BE
ab € 19,39*
Zubehör
M & M International
68398163BE
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.