Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch-Boy La Natura 6 Röhren Blauer Engel Recycling ibisco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch-Boy La Natura 6 Röhren Blauer Engel Recycling ibisco
Schreibtisch-Boy La Natura 6 Röhren Blauer Engel Recycling ibisco
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_68508263BE
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     68508263BE
EAN/GTIN:
     4009793842039
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
  • Schreibtisch-Boy
  • Stifteköcher
  • 6 Röhren
  • LxBxH 139x129x147 mm
  • aus Polystyrol
  • im Geschenkkarton
  • Blauer Engel
  • Recycling-Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
129 mm
Farbe:
pink
Farbname:
ibisco
Höhe:
147 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Kunststoff
Tiefe:
139 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, acryl schreibtisch-organizer, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer rosa, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, La, Natura, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
68340163BE
ab € 2,17*
Zubehör
M & M International
68418163BE
ab € 0,45*
Zubehör
M & M International
30050963BE
ab € 19,41*
Zubehör
M & M International
68398163BE
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.