Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschale klein 18x10,5cm VE=5 Stück basic-grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Materialschale klein 18x10,5cm VE=5 Stück basic-grün
Materialschale klein 18x10,5cm VE=5 Stück basic-grün
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_8326238
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     8326238
EAN/GTIN:
     4009793829115
Suchbegriffe:
Bastelmaterialschale
Bastelschale
Materialschale
  • Materialschale klein
  • 180x105mm
  • 5 Stück
  • im Polybeutel
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Farbe:
grün
Länge:
180 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
GPSR:
Metzger & Mendle GmbH, Industriestr., 8, 86850, Fischbach, Deutschland, www.metzger-mendle.com, info@metzger-mendle.com, +49 8236 5880
Weitere Suchbegriffe: Stiftschale, Utensilienschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,21*
  
Preis gilt ab 8.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 8000 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M & M International
8306204
ab € 119,46*
Zubehör
M & M International
8306236
ab € 119,42*
Zubehör
M & M International
8306238
ab € 119,46*
Zubehör
M & M International
8306237
ab € 120,1704*
Zubehör
M & M International
8326204
ab € 83,2104*
Zubehör
M & M International
8326237
ab € 5,21*
Zubehör
M & M International
8326236
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.