Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 haftklebend mit Fenster 100g/qm weiß VE=500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 haftklebend mit Fenster 100g/qm weiß VE=500 Stück
Versandtaschen C5 haftklebend mit Fenster 100g/qm weiß VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#MAIL256010
Hersteller:
     MAILmedia
Herst.-Nr.:
     256010
EAN/GTIN:
     4003928256012
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Versandtaschen Business FSC-Mix
  • Das Papier stammt aus ökologisch bewirtschafteten Wäldern
  • Auf allen Stationen vom Forstbetrieb bis zum Endverbraucher durchläuft das Papier ausschließlich FSC-zertifizierte Betriebe
  • Farbe: weiß
  • Haftklebung
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
4.5 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
GPSR:
Bong GmbH, Gottlieb-Daimler-Str., 8, 68165, Mannheim, Deutschland, bong.com, info@bong.de, +49 621 1234 5678
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Mailmedia
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 28,32*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 23,27*
€ 31,94*
€ 5,50*
ab € 26,01*
€ 35,91*
€ 4,95*
ab € 28,45*
€ 38,11*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 29,70*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MAILmedia
30123441
ab € 18,09*
Ähnlich
MAILmedia
30123448
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.