Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Revelope C5 90g/qm haftklebend mit Fenster weiß VE=500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Revelope C5 90g/qm haftklebend mit Fenster weiß VE=500 Stück
Briefumschläge Revelope C5 90g/qm haftklebend mit Fenster weiß VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#MAIL30053105
Hersteller:
     BlessOF
Herst.-Nr.:
     30053105
EAN/GTIN:
     4003928749835
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Professional
  • Haftklebung mit ultra-starker Klebkraft
  • Format des Umschlages: C5
  • Größe (B x H): 162 x 229 mm
  • Farbe: weiß
  • Ausführung: Revelope
  • mit Fenster
  • mit blauem Innendruck 
  • Material und Papiergewicht: FSC-zertifiziertes Papier, 90 g/qm
  • Packung mit 500 Umschlägen
  • Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
229 mm
Bruttogewicht:
4.1 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Höhe:
162 mm
Klebung:
Haftklebung
Marke:
Revelope
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22000
500
pro Packung
€ 5,99*
ab € 0,05204*
€ 0,0722*
1 Tag
500
500
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,07624*
€ 0,10254*
500
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,0846*
€ 0,1164*
12 Tage
nicht lagernd
500
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,06306*
€ 0,12784*
Lager 467
1000
500
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,11948*
€ 0,16708*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,16708*
€ 0,19883
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,16208*
€ 0,19288
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,15722*
€ 0,18709
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,15248*
€ 0,18145
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,11948*
€ 0,14218
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 83,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051798
ab € 18,80*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051783
ab € 2,53*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051774
ab € 2,69*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051789
ab € 5,55*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051785
ab € 5,85*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051816
ab € 7,39*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30051817
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.