Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift Color'Peps Long Life Duo 4,75mm farbig sortiert VE=10 Stück Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filzstift Color'Peps Long Life Duo 4,75mm farbig sortiert VE=10 Stück Blister
Filzstift Color'Peps Long Life Duo 4,75mm farbig sortiert VE=10 Stück Blister
Filzstift Color'Peps Long Life Duo 4,75mm farbig sortiert VE=10 Stück Blister
Artikel-Nr.:
     467-#MAPEM847010
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     M847010
EAN/GTIN:
     3154148470106
Suchbegriffe:
Doppelfasermaler
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
  • Filzstift Color'Peps Long Life Duo
  • Farbe des Schaftes: farbig sortiert
  • Ausführung: abgeschrägte, softe Spitze für dünnes und breites Ausmalen
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, auswaschbar
  • smart und praktisch: 1 Filzstift = 2 Farben, lustiges Zebra-Design, überdurchschnittliche Schreiblänge, Tinte ist aus den meisten Textilien und von der Haut leicht auswaschbar
  • Strichstärke: 4,75 mm
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: farbig sortiert
  • Packungs-Inhalt: 10 Stück in Blisterschachtel
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
10
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.116 kg
Farbe:
sortiert
Marke:
Maped
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
farbig sortiert
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
4,75 mm mm
wasserfest:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,78*
€ 4,00*
1
€ 5,50*
ab € 2,96*
€ 6,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
845004
ab € 25,08*
Zubehör
Maped
845022
ab € 4,57*
Zubehör
Maped
846020
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.