| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT11044 Herst.-Nr.: 11044 EAN/GTIN: 4260061890231 |
| | |
|
| | |
| - Eine elastisch federnde Arbeitsplatzmatte für Trockenarbeitsbereiche, in denen Menschen gehend oder stehend arbeiten.
- Anwendungsbereiche: Packstationen, Montageplätze und Fließbänder, Labor- und Testräume, überall dort, wo sehr viel am Arbeitsplatz gelaufen wird
- drei Mal so elastisch wie herkömmliche Vinylmatten, so dass Knie, Füße, Knöchelgelenke und die Gesamtmuskulatur geschont werden
- verliert auch bei niedrigen Temperaturen die Elastizität nicht
- sehr gut haftende Arbeitsplatzmatte mit guter Rutschhemmung (R10 (DIN 51130), die sich schnell am Boden festsaugt
- sehr verschleißfest und langlebig, ideal an Arbeitsplätzen einsetzbar, an denen viel gelaufen wird
- temperaturbeständig bis +60 Grad C
- silikonfrei
- Drainage und Lüftung / V4 (DIN 51130)
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Farbe: | grau | Marke: | Miltex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Produktbreite: | 60 cm | Produktlänge: | 90 cm | Textilzusammensetzung: | PVC (Polyvinylchlorid) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, arbeitsplatzmatte b x l = 600 x 900 mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte grau, Anti, Anti-Ermüdung, Anti-Ermüdungsmatten, AntiErmüdung, Antiermüdungsmatten, Arbeitsplatz, Ermüdung, Ermüdungsmatte, Ermüdungsmatten, Funktionsmatte, Komfort, Komfort-Matte, komfortables, Komfortmatte, Massage, Massagematte, Matte, Multi, Multi-Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Schreibtisch, Sit, Sitz, Sitz-Steharbeitsplatz, SitzSteharbeitsplatz, Stand, Steh, Steh-Arbeitsplatz, Steh-Komfort, Steh-Schreibtisch, Steharbeitsplatz, Stehen, Stehkomfort, Stehschreibtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 39,35* | € 52,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 37,20* | € 52,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,93* | € 57,21* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,42* | € 90,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 70,17* | € 90,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|