Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Bodenbelag Zedlan, Stärke 10 mm, 60 x 90 cm Version: 04 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Bodenbelag Zedlan, Stärke 10 mm, 60 x 90 cm Version: 04 - grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Bodenbelag Zedlan, Stärke 10 mm, 60 x 90 cm Version: 04 - grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Bodenbelag Zedlan, Stärke 10 mm, 60 x 90 cm Version: 04 - grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Bodenbelag Zedlan, Stärke 10 mm, 60 x 90 cm Version: 04 - grau
Bodenbeläge Arbeitsplatzmatten MILTEX YOGA Super, Bodenbelag Zedlan, Stärke 10 mm, 60 x 90 cm Version: 04 - grau
Artikel-Nr.:
     894-ML1104.04
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     11044
EAN/GTIN:
     4260061890231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Miltex Arbeitsplatzmatte Yoga Meter Super verschleißfest, rutschfest, antistatisch

Ausgewählte Version: 04 - grau

Miltex Yoga Meter Super

  • aus hochwertigem Zedlan
  • extrem verschleißfest und strapazierfähig
  • rutschfest durch Orangenschalen-Struktur
  • hervorragende ergonomische Eigenschaften
  • besonders weich und dabei drei Mal so elastisch wie Vinyl-Matten
  • sehr leicht zu reinigen
  • antistatisch, ESD-Zulassung in Verbindung mit einem Ableitkabel

Anwendungsbereiche:
Für Lagerräume, Verkaufstheken, Montageplätze und Arbeitsplätze mit statischer Aufladung.

 

Technische Daten:
Stärke: 10,0 mm

Gewicht: 3,0 kg/m²

Farben:
../4Grau../5Blau

 

Bei Rollenware Mindestabnahme: 2 lfm.


  • Version: 04 - grau
  • Größe: 60,0 x 90,0 cm, Stärke: 10 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
90,0
Stärke [cm]:
1
Produktart:
Arbeitsplatzmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
grau
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Zedlan
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 39,56*
€ 52,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,20*
€ 52,78*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 57,21*
€ 4,95*
ab € 70,08*
€ 90,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 70,45*
€ 90,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
12190
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.