Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtraummatte Yoga Spa Basic 60x90cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtraummatte Yoga Spa Basic 60x90cm blau
Feuchtraummatte Yoga Spa Basic 60x90cm blau
Feuchtraummatte Yoga Spa Basic 60x90cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT13012
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13012
EAN/GTIN:
     4260061894475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
  • Für trockene, insbesondere auch für feuchte und nasse Bereiche geeignet (Innen und Außen)
  • Anwendungsbereiche: an Dusch- und Umkleideräume, Waschküchen; als Läufer, rund um den Barfußbereich in Schwimmbädern; in Saunen und an Whirlpools
  • hervorragendes Drainagesystem: Flüssigkeiten können zu zwei Seiten abfließen
  • YOGA SPA BASIC kann mit Hilfe von Verbindungsclips beliebig der Breite nach erweitert werden
  • außergewöhnliches Erscheinungsbild durch die wellenförmige Struktur
  • sorgt für das Wohlbefinden der Füße sowohl im Stehen als auch im Gehen
  • trittsicher und rutschfest
  • korrosionsfest gegen Chlor und Salzwasser, beständig gegen Laugen und Säuren und UV-Licht (außer rot)
  • sehr hygienischer Belag durch porenfreie Herstellung
  • temperaturbeständig von -40 Grad C bis +50 Grad C
  • gute Rutschhemmung / B (DIN 51097)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Zum Gebrauch im Freien und in geschlossenen Räumen
Bruttogewicht:
2.0000 kg
Farbe:
blau
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, industrierost pe, bodenrost, Duschmatte, Fußbodenmatte, Sauna, Sauna-Fußbodenmatte, SaunaFußbodenmatte, Schwimmbadmatte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,31*
€ 32,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,32*
€ 34,34*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,52*
€ 34,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,95*
€ 36,12*
5 Tage
50
€ 7,90*
ab € 28,65*
€ 38,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13015
ab € 22,81*
Sonstiges
Miltex
13014
ab € 22,80*
Sonstiges
Miltex
13013
ab € 22,85*
Sonstiges
Miltex
13011
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.