Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiste Yoga Solid Spark inkl. Ecke weibl. 96,5x6,5cm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiste Yoga Solid Spark inkl. Ecke weibl. 96,5x6,5cm gelb
Leiste Yoga Solid Spark inkl. Ecke weibl. 96,5x6,5cm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#MILT16125W
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     16125W
EAN/GTIN:
     4260061894376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
  • flexibles Modulsystem: die einzelnen Matten können zu einem flächendeckenden Bodenbelag zusammengesteckt werden
  • Ausführung: weiblich, inkl. Ecke
  • Größe: 96,5x6,5cm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Bruttogewicht:
0.0980 kg
Farbe:
gelb
Marke:
Miltex
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
6.5 cm
Produktlänge:
96.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Profile Arbeitsplatzmatte, anti-ermüdungsmatte gelb, eckelement bodenbelag, anti-ermüdungsmatte nitril, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Fußbodenmatte, Industriematte, Schutzmatte, Steckleisten, Verbindungsleisten, Werkstattbank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 35,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,71*
€ 35,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,83*
€ 37,23*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,19*
€ 37,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,20*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
16125M
ab € 25,18*
Sonstiges
Miltex
16124M
ab € 19,23*
Sonstiges
Miltex
16124W
ab € 19,16*
Sonstiges
Miltex
16022
ab € 66,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.