Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm braun
Schmutzfangmatte Eazycare Color 120x180cm braun
Artikel-Nr.:
     467-#MILT220402
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22040-2
EAN/GTIN:
     4260061895793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Die farbenfrohe Vielfalt der EAZYCARE COLOR trifft jeden Geschmack.
  • Für den Innenbereich und Hauseingang mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • verschleißfester und robuster Polyamid-Flor
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Farb- und Lichtechtheit
  • extrem strapazierfähiger Rücken
  • absolut rutschfest
  • der Flor besteht aus 100 % Polyamid
  • UV-beständig
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad C )
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
7.2000 kg
Farbe:
braun
Höhe:
9 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
120 cm
Produktlänge:
180 cm
Textilzusammensetzung:
100% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte innen braun, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,07*
€ 84,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,12*
€ 84,42*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 65,25*
€ 86,72*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 92,56*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 78,41*
€ 99,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,13*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,20*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Miltex
22011
ab € 9,11*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,16*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,20*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 18,16*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,68*
Ähnlich
Miltex
22022
ab € 19,96*
Ähnlich
Miltex
22032
ab € 48,72*
Ähnlich
Miltex
22041
ab € 59,03*
Ähnlich
Miltex
22021
ab € 18,12*
Ähnlich
Miltex
22031
ab € 38,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.