Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 85x150cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 85x150cm blau
Schmutzfangmatte Eazycare Uniq 85x150cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT25032
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     25032
EAN/GTIN:
     4260061898817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Farbenfrohe Schmutzfangmatte mit gleichfarbigen Rand made in Germany
  • Für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • harmonisches Erscheinungsbild durch farblich zum Flor abgestimmten Rand
  • High-End-Produkt aus deutscher Herstellung
  • verschleißfester und robuster Nitrilgummi-Rücken
  • hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
  • Druckerzeugnis in exzellenter Farbbrillanz
  • absolut rutschfeste Schmutzfangmatte
  • EAZYCARE UNIQ ist UV-beständig, farb- und lichtecht
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
4.6000 kg
Farbe:
blau
Höhe:
7 mm
Marke:
Miltex
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Produktbreite:
85 cm
Produktlänge:
150 cm
Rutschhemmende Unterseite (DIN EN ISO 13287):
ja
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte blau, fußbodenmatte, nitrilgummi fussbodenmatte, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.