Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Soft 60x80cm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Soft 60x80cm beige
Schmutzfangmatte Eazycare Soft 60x80cm beige
Artikel-Nr.:
     467-#MILT26025
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     26025
EAN/GTIN:
     4260061898176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Wohnliches Design und Nachhaltigkeit in Einem.
  • Für Innenbereiche und Hauseingänge mit viel Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich
  • der Purofin-Rücken besteht aus umweltfreundlichem Material auf Polyurethan-Basis und ist gleichzeitig eine neu entwickelte und qualitativ hochwertige Alternative zum marktüblichen PVC
  • wiederverwertbare und somit nachhaltige Schmutzfangmatte
  • gesundheitlich unbedenklich, da keine Vinyl-Phtalate enthalten sind
  • der weiche, flauschige Flor nimmt Schmutz und Feuchtigkeit optimal auf
  • verschleißfester und strapazierfähiger Rücken
  • umlaufender Rand von 2 cm
  • luxuriöse Schmutzfangmatte, die mit ihren dezenten und freundlichen Farben ein wohnliches Gefühl vermitteln
  • für Haushaltswaschmaschinen und Trockner geeignet (bis 30 Grad Grad C)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
1.3000 kg
Farbe:
beige
Höhe:
10 mm
Marke:
Miltex
Material:
PP (Polypropylen)
phthalatfrei:
ja
Produktbreite:
60 cm
Produktlänge:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte beige, fußbodenmatte, schmutzfangmatten 60cm breit, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 16,08*
€ 23,47*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,61*
€ 23,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,75*
€ 27,55*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,35*
€ 32,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,46*
€ 34,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
26026
ab € 16,10*
Sonstiges
Miltex
26022
ab € 16,37*
Sonstiges
Miltex
26021
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.