Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Econ 90x120cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 90x120cm blau
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 90x120cm blau
Schmutzfangmatte Eazycare Econ 90x120cm blau
Artikel-Nr.:
     467-#MILT33012
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33012
EAN/GTIN:
     4260061894796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
  • Eine erschwingliche Schmutzfangmatte für Innenbereiche und Hauseingänge mit normalem Publikumsverkehr.
  • Anwendungsbereiche: Innenbereich, Hauseingänge
  • auffälliges Zick-Zack-Design der Oberfläche (meliertes Polypropylen)
  • optimales Preis-Leistungsverhältnis
  • der Vinylrücken ist rutschfest und legt sich auf jedem Boden fest an
  • EAZYCARE ECON nimmt Schmutz sehr gut auf
  • strapazierfähig und robust
  • UV-beständig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Bruttogewicht:
3 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Miltex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
90 cm
Produktlänge:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, miltex schmutzfangmatte blau, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 30,43*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,62*
€ 31,19*
€ 5,50*
ab € 23,47*
€ 32,94*
7 Tage
100
€ 4,30*
ab € 22,84*
€ 32,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 35,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
33011
ab € 21,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.