Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare Vilt grau 158,5x78,5cm aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare Vilt grau 158,5x78,5cm aluminium
Schmutzfangmatte Eazycare Vilt grau 158,5x78,5cm aluminium
Schmutzfangmatte Eazycare Vilt grau 158,5x78,5cm aluminium
Schmutzfangmatte Eazycare Vilt grau 158,5x78,5cm aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#MILT360217
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     36021-7
EAN/GTIN:
     4260061899296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
  • Aufrollbare Schmutzfangmatte mit robustem Nadelfilz.
  • Für den Innen- und überdachten Außenbereich.
  • Anwendungsbereiche: überdachter Außenbereich, Innenbereich
  • perfekte Aufnahme von Schmutz, Steinchen und Schnee und gleichzeitig
  • wetterfest - optimal im Außenbereich einsetzbar
  • durch die austauschbaren Filzeinlagen ist EAZYCARE VILT eine ökonomische und ökologische Schmutzfangmatte (bei Variante mit Stahldrahtverbindungen)
  • Sondergrößen und Sonderhöhen auf Anfrage
  • Profilabstand von 4 mm ermöglicht das Durchfallen von Schmutz und Staub
  • die Gummistreifen der Unterseite sorgen für Rutschfestigkeit und verhindern ein Klappern bei Belastung bzw. Begehung
  • für lose und feste Verlegung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich/Hauseingangsbereich
Farbe:
grau
Marke:
Miltex
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbreite:
78.5 cm
Produktlänge:
158.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter außen, fußbodenmatte, türmatten gummi, Bodenmatte, Schmutzfangmatte, Staubfangmatte, Türmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 643,00*
€ 776,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,87*
€ 1.065,61*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,06*
€ 923,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,51*
€ 876,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,16*
€ 822,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 691,15*
€ 822,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,00*
€ 765,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.