| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MILT631112 Herst.-Nr.: 631112 EAN/GTIN: 4260698254819 |
| | |
|
| | |
| - Die raffinierte Farbauswahl der EAZYCARE STYLE bietet eine charakteristische Zusammensetzung in außergewöhnlicher Farbbrillanz.
- Anwendungsbereiche: Innenbereich
- die voll durchgefärbten getufteten Nylon-Fasern verhindern Farbverluste, sind bleichfest und UV-beständig
- in 40 frischen Farben erhältlich
- der hochwertige High-Twist-Nylon sorgt für eine schwere Entflammbarkeit (Bfl/S1)
- bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich
- der ölbeständige Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität ermöglicht einen vielseitigen Einsatzbereich - sogar für Tankstellen und Industrie geeignet
- antistatische Wirkung
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken sorgen für Rutschfestigkeit
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Innenbereich | Farbe: | Regal Red | Marke: | Miltex | Material: | PA (Polyamid) / Nylon | Produktbreite: | 150 cm | Produktlänge: | 300 cm | GPSR: | Miltex GmbH, Ohmstr., 2, 68519, Viernheim, Deutschland, de, info@miltex.de, +49 6204 70869119 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |