Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Transfer-Rolle Mitsubishi K61B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo-Transfer-Rolle Mitsubishi K61B
Artikel-Nr.:
     467-#MITSK61B
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     K61B
EAN/GTIN:
     4250911707017
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen
  • Thermo-Transfer-Rolle Mitsubishi K61B
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.195 kg
Marke:
Mitsubishi
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Mitsubishi:
P 60; P 60 B; P 60 E; P 60 Series; P 60 U; P 61; P 61 B; P 61 DU; P 61 E; P 61 Series; P 61 U; P 65; P 65 B; P 65 E; P 65 Series; P 65 U; P 66; P 66 B; P 66 BE; P 66 D; P 66 DE; P 66 DU; P 66 E; P 66 Series; P 66 U; P 67; P 67 B; P 67 E; P 67 Series; P 67 U; P 68; P 68 D; P 68 E; P 68 Series; P 68 U; P 90; P 90 E; P 90 EW; P 90 Series; P 90 W; P 91; P 91 DW; P 91 DWE; P 91 E; P 91 Series; P 91 W; P 93; P 93 DW; P 93 E; P 93 Series; P 93 W; P 93 WS; P 95; P 95 DE; P 95 DW; P 95 DWn; P 95 Series
Sony:
UP-104; UP-800 Series; UP-811; UP-850; UP-860; UP-860 CE; UP-860 Series; UP-870; UP-890; UP-890 CE; UP-890 MD; UP-890 Series; UP-895; UP-895 CE; UP-895 MD; UP-897; UP-897 CE; UP-897 MD; UP-D 860; UP-D 860 CE; UP-D 860 Series; UP-D 890; UP-D 890 Series; UP-D 895; UP-D 897; UP-D 897 MD; UP-D 898; UP-D 898 CE; UP-D 898 MD; UP-X 890 Series; UP-X 898 CE; UP-X 898 MD
Toshiba:
TP-8010; TP-8700
Weitere Suchbegriffe: Thermopapierrollen, Thermorolle, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, Videodruckerpapier, Videoprinterpapier, druckfolie, Band, Farbgeberrolle, Rolle, Thermo, Thermo-Transferrolle, Thermotransfer, Thermotransfer-Band, ThermotransferBand, ThermoTransferrolle, Transfer, Transfer-Rolle, TransferRolle, TTR, TTR-Band, TTRBand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
80
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 7,30*
1
€ 5,95*
ab € 22,98*
€ 31,86*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 24,33*
€ 33,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mitsubishi
KP65HM-CE
ab € 46,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.