Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Smart Dropbox Connected Large A5 blanko Hardcover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Smart Dropbox Connected Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Dropbox Connected Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Dropbox Connected Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Dropbox Connected Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Dropbox Connected Large A5 blanko Hardcover schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE602183
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     602183
EAN/GTIN:
     8053853602183
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • fester Einband mit Prägung im Dropbox Design
  • Lesezeichen
  • themenspezifische Papierbanderole und Banderolenrückseite
  • interne Falttasche aus Karton und Textil
  • themenspezifische Vorsatzblätter mit -in case of loss- Label
  • elfenbeinweiße Seiten mit Markierungen in den Ecken
  • elfenbeinweißes Papier 70 g/qm, säurefrei
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
88 Blatt
Blattformat:
13x21cm
Breite:
130 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
210 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Moleskine
Motiv:
Dropbox
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
70 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: moleskine notizbuch a5 hardcover blanko, notiz buch, notiz-buch a5, Buch, Bücher, Cloud, Connected, Creative, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher, Skizzenbuch, Skizzierbuch, Smartbook, Smartbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
602176
ab € 17,31*
Ähnlich
Moleskine
890297
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.