Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Smart Notebook Large A5 blanko Hardcover schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Smart Notebook Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Notebook Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Notebook Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Notebook Large A5 blanko Hardcover schwarz
Notizbuch Smart Notebook Large A5 blanko Hardcover schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#MOLE890297
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     890297
EAN/GTIN:
     8051272890297
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • schwarzer fester Einband mit individuell gestaltetem Motiv und abgerundeten Ecken
  • rotes Gummizug zum Verschließen und rotes Lesezeichen
  • themenspezifische Papierbanderole und Banderolenrückseite
  • interne Falttasche aus Karton und Textil (roter Stoff)
  • Vorsatzblatt mit 'in case of loss' Label
  • elfenbeinweißes Papier 120 g/qm, säurefrei
  • spezielles Seitenlayout Seitenlayout (eingetragenes Design), nur mit der Moleskine Page Camera App erfassbar
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
13x21cm
Breite:
130 mm
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
blanko
Marke:
Moleskine
Papierfarbe:
elfenbein
Papiergewicht:
120 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: moleskine notizbuch a5 hardcover blanko, notiz buch, notiz-buch a5, Buch, Bücher, Cloud, Connected, Creative, Geschäftsbuch, Geschäftsbücher, Notizbücher, Schreibbuch, Schreibbücher, Skizzenbuch, Skizzierbuch, Smartbook, Smartbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
602183
ab € 17,36*
Ähnlich
Moleskine
602176
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.