Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Bio Top 3 A4 80 g weiß VE=2500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Bio Top 3 A4 80 g weiß VE=2500 Blatt
Multifunktionspapier Bio Top 3 A4 80 g weiß VE=2500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#MOND88008662
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     88008662
EAN/GTIN:
     9003974013251
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Das Multifunktionspapier Bio Top 3
  • Holzfreies, naturweißes und mattes Multifunktionspapier für Kopie, Laser, Inkjet, Fax und Duplex
  • Es wird ohne optische Aufheller und aus total chlorfrei gebleichtem (TCF) Zellstoff hergestellt
  • Bio Top 3 ist FSC zertifiziert (FSC-Mix), alterungsbeständig nach DIN ISO 9706 und verfügt über das EU-Umweltlabel EU-Blume
  • Total chlorfrei
  • Ungestrichen
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
  • Beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Mondi Business Paper
Packungsinhalt:
2500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Weißegrad:
83 CIE
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
€ 2,90*
ab € 26,57*
€ 36,87*
€ 5,95*
ab € 33,58*
€ 47,31*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,86*
€ 48,03*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,03*
€ 57,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,34*
€ 56,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,39*
€ 54,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,57*
€ 50,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,27*
€ 46,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,05*
€ 45,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,01315* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.