Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschneider Roll Cat Premium Line A3 46cm silber/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenschneider Roll Cat Premium Line A3 46cm silber/schwar
Rollenschneider Roll Cat Premium Line A3 46cm silber/schwar
Artikel-Nr.:
     467-#MR__67460000
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     67460000
EAN/GTIN:
     4004627674602
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
  • Selbstschärfendes Präzisions-Rundmesser aus gehärtetem Stahl
  • Untermesser aus geschliffenem Federstahl
  • Präziser Schnitt durch federnde Messerlagerung
  • Sicherheits-Schneidkopf
  • Schneiden in beide Richtungen möglich
  • Stabile, leichtgängige Führungsschiene aus Aluminium
  • Verwindungssicherer Schneidtisch aus Aluminium bzw. schlagfestem Kunststoff mit Skalierungen in cm/inch und allen gängigen Formaten
  • Integrierte Papieranpressung an der Schneidkante zur Fixierung des Schneidguts
  • Führungsschiene aus besonders verwindungssteifen Aluminiumprofil
  • vollständig geschlossener Sicherheitsschneidkopf
Weitere Informationen:
Farbe:
silber/schwarz
Farbname:
aluminium
für Format:
A3
Marke:
M+R
Material:
Metall/Kunststoff
Pressung:
manuell
Schnittlänge:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, roll und schnitt schneidemaschine, 6732, Hobbyschneidemaschine, Hobbyschneider, Möbius, Papier, Papier-Schneidemaschine, Papierschneidemaschine, Roll, Rollmesser, RollmesserSchneidemaschine, Rollschneidemaschine, Rollschneider, Ruppert, Schneidemaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.