Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichendreieck 60 Grad 23cm rauchtransparent Skala 18cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichendreieck 60 Grad 23cm rauchtransparent Skala 18cm
Zeichendreieck 60 Grad 23cm rauchtransparent Skala 18cm
Artikel-Nr.:
     467-#MR__762200020
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     762200020
EAN/GTIN:
     4004627622023
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 60° 20 cm
zeichen dreieck
  • 6220 Winkel 60 Grad 23cm
  • rauchgrau
  • Skala 18cm
  • mm Teilung geprägt
  • Nullpunkt ab Anschlagkante
  • im Etui
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Farbname:
rauchtransparent
Länge:
272 mm
Marke:
M+R
Material:
Kunststoff
Messlänge:
18 cm
mm-Facette auf beiden Seiten:
nein
Tuschekante:
ja
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 60 grad, 7622000, Dreieck, Lineal, Winkel, Zeichenwinkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,09*
1 Tag
75
1
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,28*
10
€ 4,16*
ab € 1,12*
€ 1,74*
1 Tag
75
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.