Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel Recht 60°, 23cm, rauchgrau M+R 762200020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel Recht 60°, 23cm, rauchgrau M+R 762200020
Winkel Recht 60°, 23cm, rauchgrau M+R 762200020
Winkel Recht 60°, 23cm, rauchgrau M+R 762200020
Winkel Recht 60°, 23cm, rauchgrau M+R 762200020
Artikel-Nr.:
     639-513539
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     762200020
EAN/GTIN:
     4004627622023
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 60° 20 cm
zeichen dreieck
Winkel 60° - mm-Teilung, Nullpunkt ab Anschlagkante, rauchfarbig. Material: Polystyrol.
Weitere Informationen:
Ausführung der Winkelverstellbarkeit:
nicht verstellbar
Farbe:
rauchgrau
Griff vorhanden:
false
Länge:
272
Werkstoff:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 60 grad, 3844190005, 10544993, WINKEL SPITZ, MOE62200030, 6220030, 62200030, 104777, 1704602, WINKEL MÖBIUS+RUPPERT, WINKEL SPITZ 60° 20CM, 6220, 413130
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 1,09*
1 Tag
75
1
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 1,28*
10
€ 4,16*
ab € 1,12*
€ 1,74*
Lager 639
75
1
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,86*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.