Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Ecotray Office A4 transluzent grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Briefablage Ecotray Office A4 transluzent grau
Briefablage Ecotray Office A4 transluzent grau
Briefablage Ecotray Office A4 transluzent grau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT12327D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     12327D
EAN/GTIN:
     9002493115453
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablage ECOTRAY
  • 345x255x65 mm
  • Briefablage für Dokumente im A4+ Format.
  • vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel
  • durch die seitlichen Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Bruttogewicht:
0.256 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A4+
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
65 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Multiform, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 26,06*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 21,52*
€ 30,33*
10 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 35,22*
€ 48,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,22*
€ 35,9618
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
123014D
ab € 2,13*
Sonstiges
Exacompta
12306D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
123104D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
123107D
ab € 17,75*
Sonstiges
Exacompta
12310D
ab € 1,84*
Sonstiges
Exacompta
12323D
ab € 1,84*
Sonstiges
Exacompta
12354D
ab € 1,83*
Sonstiges
Exacompta
12397D
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.