Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#MULT3097279D Herst.-Nr.: 3097279D EAN/GTIN: 9002493423589 |
| |
|
| | |
| - BIG-BOX PLUS
- 347x278x271 mm
- Ordnungs- und Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate
- 'Aus einem Guss' gefertigtes Mono-Bloc Gehäuse, deswegen hoch belastbar
- Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann
- Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-
- Mechanismus Etikettenhalter inklusive, Zahlreiche Farben
- Etikettenset Montag - Sonntag im Lieferumfang
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 5 | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Besonderheiten: | mit Auzugsstopp | Breite: | 278 mm | Bruttogewicht: | 2.754 kg | Farbe: | schwarz/hellblau | Farbe der Schublade: | eisblau | Farbe des Gehäuses: | schwarz | Farbname: | schwarz/hellblau | Gehäusefarbe: | schwarz | Höhe: | 271 mm | Höhe der Schublade: | 43 mm | Marke: | Exacompta | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 347 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 30a | GPSR: | ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0 | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, exacompta schubladenbox, schubkastenschrank, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Multiform, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 37,12* | € 50,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,14* | € 60,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,48* | € 71,91* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 55,48* | € 73,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|