Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Big-Box Office 4 Fächer lichtgrau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Big-Box Office 4 Fächer lichtgrau/blau
Schubladenbox Big-Box Office 4 Fächer lichtgrau/blau
Artikel-Nr.:
     467-#MULT310003D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     310003D
EAN/GTIN:
     9002493023475
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenbox Big Box Classic Office
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4+
  • Anzahl der Schubfächer: 4 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: offen
  • Höhe der Schublade: 55 mm
  • Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden
  • Antistatisch, hoch belastbar, Schubladenlassen sich perfekt einschieben und blockieren nicht, griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann
  • Werkstoff: Post-Consumer Recycling Material
  • Größe (B x H x T): 278 x 267 x 347 mm
  • Farbe/Farbe der Schublade: lichtgrau/blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
278 mm
Bruttogewicht:
0.002482 kg
Farbe:
grau/blau
Farbe der Schublade:
blau
Farbe des Gehäuses:
lichtgrau
Farbname:
grau/blau
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Höhe:
267 mm
Höhe der Schublade:
55 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
347 mm
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,22*
€ 44,13*
€ 5,95*
ab € 40,57*
€ 56,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 50,94*
€ 68,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.