Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Big-Box Metallic 4 Fächer schwarz/silber metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Big-Box Metallic 4 Fächer schwarz/silber metallic
Schubladenbox Big-Box Metallic 4 Fächer schwarz/silber metallic
Artikel-Nr.:
     467-#MULT310438D
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     310438D
EAN/GTIN:
     9002493021136
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenbox Big Box
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4+
  • Anzahl der Schubfächer: 4 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: offen
  • Höhe der Schublade: 55 mm
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden
  • Federleicht, hoch belastbar, bruchsicher, antistatisch, griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann
  • Größe (B x H x T): 278 x 267 x 374 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
278 mm
Bruttogewicht:
2.482 kg
Farbe:
schwarz/silber/metallic
Farbe der Schublade:
silber
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Farbname:
schwarz/silber/metallic
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
267 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
347 mm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 30a
Zertifikat:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 27,89*
€ 39,87*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 30,83*
€ 42,70*
3 Tage
9
€ 2,90*
ab € 31,93*
€ 44,08*
€ 5,95*
ab € 40,96*
€ 57,45*
Frei Haus
ab € 51,14*
€ 68,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.