Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasterband selbstklebend Abroller Vinyl 1,5mmx10 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rasterband selbstklebend Abroller Vinyl 1,5mmx10 m schwarz
Rasterband selbstklebend Abroller Vinyl 1,5mmx10 m schwarz
Rasterband selbstklebend Abroller Vinyl 1,5mmx10 m schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1901120
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901120
EAN/GTIN:
     5028252120715
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller 10 m
  • Nobo Rasterband, selbstklebend
  • Für semi-permanente Raster, Tabellen und Hilfslinien auf Weißwand- und Magnettafeln
  • Der ergonomisch geformte, abgeschrägte Abroller ermöglicht das Aufbringen gerader, präziser Linien für ein professionelles Ergebnis
  • Für die Organisation und Projektplanung
  • Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen
  • Material: Vinyl
  • Format: 1,5 mm x 10 m
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
Nobo
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller, Aufteilungsstreifen, Klebestreifen, Markierungsband, Markierungsstreifen, Planungsstreifen, Rasterstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,08*
€ 6,68*
1
€ 5,50*
ab € 5,17*
€ 8,16*
1
€ 3,50*
ab € 17,44*
€ 22,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901053
ab € 13,04*
Zubehör
Nobo
1901119
ab € 5,39*
Zubehör
Nobo
1901121
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.