Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Rasterband, selbstklebend, Abroller, Vinyl, 3 mm x 10 m, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1901121
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901121
EAN/GTIN:
     5028252120722
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
klebebandabroller 10 m
Nobo Rasterband, selbstklebend. Für semi-permanente Raster, Tabellen und Hilfslinien auf Weißwand- und Magnettafeln. Der ergonomisch geformte, abgeschrägte Abroller ermöglicht das Aufbringen gerader, präziser Linien für ein professionelles Ergebnis. Für die Organisation und Projektplanung. Der T-Kopf dient als Titelzeile, die restliche Fläche für Notizen. Abroller. Material: Vinyl. Format: 3 mm x 10 m. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Rasterband selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: klebebandabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1901131
ab € 7,06*
Zubehör
Nobo
1901108
ab € 7,62*
Zubehör
Nobo
1901107
ab € 8,07*
Zubehör
Nobo
1901105
ab € 8,06*
Zubehör
Nobo
1901053
ab € 13,06*
Zubehör
Nobo
1901104
ab € 22,19*
Zubehör
Nobo
1901119
ab € 5,43*
Zubehör
Nobo
1901120
ab € 5,08*
Zubehör
Nobo
1901122
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.