Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thekenaufsteller 70x85cm Acrylglas ohne Öffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thekenaufsteller 70x85cm Acrylglas ohne Öffnung
Thekenaufsteller 70x85cm Acrylglas ohne Öffnung
Thekenaufsteller 70x85cm Acrylglas ohne Öffnung
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1915489
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915489
EAN/GTIN:
     5028252617307
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
  • Nobo Thekenaufsteller ohne Durchreiche
  • Freistehender Thekenaufsteller für klare und sichere Kommunikation mit Kunden oder Mitarbeitern
  • Mit einer Gesamthöhe von 1 m bietet die Trennwand ein hohes Maß an Schutz gegen Krankheitserreger
  • Das transparente Design ermöglicht eine uneingeschränkte und natürliche Lichtdurchlässigkeit
  • Stabil, gleichzeitig leicht und mobil
  • Leicht zu reinigen und desinfizieren mit sauberem, weichem Mikrofasertuch, Wasser und Seife
  • Material: Acrylglas
  • Gewicht: 2,2 kg
  • Format: 700 x 850 x 300 mm
  • Farbe: klar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Freistehender Thekenaufsteller für klare und sichere Kommunikation mit Kunden oder Mitarbeitern. Mit einer Gesamthöhe von 1 m bietet die Trennwand ein hohes Maß an Schutz gegen Krankheitserreger.
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
6.4000 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
850 mm
Marke:
Nobo
Material:
Acryl
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, augenschutzschild, Aufsteller, Durchreiche, Hustschutz, Hygieneaufsteller, Hygieneschutz, Hygienetrennwand, Niesschutz, Spuckschutz, Stellwand, Thekenaufsteller, Thekenschutz, Tischaufsteller, Virenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 105,38*
€ 139,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,06*
€ 186,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Centra
1915493
ab € 112,49*
Ähnlich
Centra
1915492
ab € 128,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.