Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzetage für Gitterwagen Serie 100 1000x425mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzetage für Gitterwagen Serie 100 1000x425mm
Zusatzetage für Gitterwagen Serie 100 1000x425mm
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE12210511
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12210511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
boden für etagenwagen
  • Zusatzetage für Gitterwagen Serie 100
  • die Höchstbelastung der Etage beträgt 100 kg
Weitere Informationen:
Breite:
425 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Einsatzboden, Etage, Fach, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.