Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastenhalter für Etagenwagen 1600mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastenhalter für Etagenwagen 1600mm silber
Lastenhalter für Etagenwagen 1600mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE12212260
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12212260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastenhalter Etagenwagen
  • Lastenhalter für Etagenwagen
  • als optionales Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1600 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall
GPSR:
Helge Nyberg AB, Solvängen, 2, 523 37, Ulricehamn, Schweden, www.helge-nyberg.com, info@helge-nyberg.com, +46 321 263000
Weitere Suchbegriffe: Fachstrebe, Seitenhalter, Seitenhalterung, Seitenstrebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.