Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteiwagen 3 Etagen 72,5x30cm holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteiwagen 3 Etagen 72,5x30cm holz
Karteiwagen 3 Etagen 72,5x30cm holz
Artikel-Nr.:
     467-#NYBE24119472
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24 11 94 72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
  • Stativ aus verchromten 22-mm-Rohren mit abgerundeten Ecken
  • Langlebige Etagen aus Holzlaminat
  • Stärke:19 mm im Rücken und 12 mm für die Etage
  • Standardmäßig eine Aktenordnerstütze pro Etage im Lieferumfang enthalten
  • Höchstbelastung 150 kg
  • Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm-Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Etagen:
3
Breite:
460 mm
Bruttogewicht:
35 kg
Etagenbreite:
30 cm
Farbe:
holz
Handgriff:
ja
Höhe:
1280 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
900 mm
Marke:
Helge Nyberg
Material:
Metall/Holz
max. Traglast:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: aktenwagen, Aktenfahrwagen, Fahrwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,36*
€ 964,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,99*
€ 957,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,76*
€ 919,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,63*
€ 848,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 691,21*
€ 822,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,76*
€ 772,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200402
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.