Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 57mmx40m weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorollen 57mmx40m weiß
Thermorollen 57mmx40m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM068601115
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     068601115
EAN/GTIN:
     5709750000869
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier
  • außen beschichtet
  • Verbrauchsmaterial für Kassen CM81x, 84x, CPD3212T, CM91x, 94x, 96x, KPR58
  • Rollendruchmesser: 57mm
  • weiß
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.6000 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Olympia
Rollenlänge:
40 m
Thermodruckrolle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Papierrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,34*
€ 52,7646
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,87*
€ 51,0153
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,03*
€ 42,8757
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.