Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstopp-Alarm T 300 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türstopp-Alarm T 300 schwarz
Türstopp-Alarm T 300 schwarz
Türstopp-Alarm T 300 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5921
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5921
EAN/GTIN:
     4030152059218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türalarm
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
  • Verwendung: Blockieren von Türen gegen Öffnen mit automatischer Alarmierung
  • Automatische Alarmierung bei Öffnung der blockierten Tür
  • Sirenen-Lautstärke 100 dB
  • Verschleißarmer Auslösehebel
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
schwarz
Höhe:
40 mm
Marke:
Olympia
Packungsinhalt:
1 Türkeil, 3x Batterien 1,5 V AAA
Tiefe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, olympia erschuetterungssensor, vibrationsaufnehmer, Alarmanlage, Alarmset, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Türkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,20*
€ 4,94*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 5,04*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 5,66*
4 Tage
8
€ 1,00*
ab € 9,64*
€ 13,89*
€ 3,50*
ab € 20,75*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.