Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera-Attrappe DC 500 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kamera-Attrappe DC 500 schwarz
Kamera-Attrappe DC 500 schwarz
Kamera-Attrappe DC 500 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5951
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5951
EAN/GTIN:
     4030152059515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy
  • Verwendung: Innen und geschützter Außenbereich
  • Hochwertiges Metallgehäuse
  • Blinkende LED für Betriebssimulation
  • Schaltet sich erst bei Dämmerung ein
  • Schwenkbar in zwei Richtungen
  • IR-LED-Nachbildungen
  • Wandmontage
  • Hochwertiges Metallgehäuse
  • Betrieb mit 2 AAA Batterien (nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Tiefe:
45 mm
GPSR:
Olympia Business Systems, Zum Kraftwerk, 1, 45527, Hattingen, Deutschland, www.olympia-vertrieb.de, info@olympia-vertrieb.de, +49 2324 68500
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera, Alarmanlage, Alarmset, Attrappe, Einbruchmelder, Einbruchsicherung, Kamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 11,96*
€ 6,78*
ab € 8,35*
€ 11,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,97*
€ 14,28*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 12,30*
€ 17,45*
€ 3,50*
ab € 25,68*
€ 34,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5966
ab € 9,82*
Zubehör
Olympia
5927
ab € 6,50*
Zubehör
Olympia
5925
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.