Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Kamera IC 1285Z für Alarmsysteme silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IP-Kamera IC 1285Z für Alarmsysteme silber
IP-Kamera IC 1285Z für Alarmsysteme silber
IP-Kamera IC 1285Z für Alarmsysteme silber
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5965
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5965
EAN/GTIN:
     4030152059652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • IP-Kamera mit integrierter LAN/WLAN-Einheit und 868MHz Funksender/-empfänger
  • Betrieb unabhängig und mit Olympia Alarmanlagen Protect/ProHome-Serie
  • Kameraaktivierung durch Protect-Alarmanlage bei ausgelöstem Sensor
  • Plug & Play Installation im P2P-Verfahren
  • 5-facher optischer Zoom
  • 67 Grad Kameraerfassungswinkel
  • Schwenkbar 330 Grad horizontal / 80 Grad vertikal
  • Audio und Video Intercom-Funktion über Smart Phone
  • Push-Mitteilung auf APP (Funktion im Smartphone eingeschaltet und aktiviert)
  • IR Cut für optimale Bildqualität
  • 11 IR LEDs für Nachtsicht bis zu 10 Meter Entfernung
  • H.264 Kompression
  • Auflösung 1280 x 720 Pixel
  • Ethernet 10/100Mbps RJ-45 / WLAN 802.11 b/g, WEP&WPA Verschlüsselung
  • MicroSD Kartenfach (MicroSD Karte nicht in Lieferumfang enthalten
  • Wandmontage möglich
  • Stromversorgung über externes Netzteil
  • für Protect 1. Gen., Protect 2. Gen., ProHome
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.92 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Farbe:
silber
Höhe:
120 mm
Marke:
Olympia
Packungsinhalt:
1 IP Kamera, 1 Netzteil, 1 Bedienungsanleitung 1 Funkempfänger, 1 Netzwerkkabel, Befestigungsmateria
Tiefe:
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,96*
€ 87,01*
€ 6,78*
ab € 67,98*
€ 87,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,22*
€ 98,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 102,45*
€ 128,60*
€ 3,50*
ab € 108,30*
€ 134,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.