Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia IP-Kamera IC 1285Z Protect/ProHome


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia IP-Kamera IC 1285Z Protect/ProHome
Olympia IP-Kamera IC 1285Z Protect/ProHome
Artikel-Nr.:
     832-270624
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5965
EAN/GTIN:
     4030152059652
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
IP-Kamera mit 5x optischem Zoom zum Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie mit Bedienung über Smart Phones/Tablets per APP
Weitere Informationen:
weight:
0.920 kg
height:
0.232 m
width:
0.124 m
depth:
0.168 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,51*
€ 87,71*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 68,05*
€ 87,73*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 77,41*
€ 99,22*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,76*
€ 200,12*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.