Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV-Simulator TV-150 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TV-Simulator TV-150 schwarz
TV-Simulator TV-150 schwarz
TV-Simulator TV-150 schwarz
TV-Simulator TV-150 schwarz
TV-Simulator TV-150 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM5966
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5966
EAN/GTIN:
     4030152059669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anwesenheitssimulator
Fernseh
Fernseh-Simulator
FernsehSimulator
  • Schreckt Einbrecher durch Simulation eines Fernsehers ab
  • Betriebsmodi flexibel einstellbar: Dauer Ein oder 2-9 Stunden.
  • Anzeige des Betriebsmodus über LCD-Anzeige.
  • Automatische Aktivierung bei Dämmerung durch Lichtsensor
  • Täuschend echtes Lichtbild durch 6 weiße und 6 farbige LEDs
  • Inkl. Netzadapter und Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel / Klebepad)
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
Einsatzzweck:
Sichern
Farbe:
schwarz
Höhe:
80 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 TV-Simulator, Netzadapter, Befestigungsmaterial
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Gerät, Simulator, TV, TV-Gerät, TVGerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5951
ab € 8,40*
Zubehör
Olympia
5927
ab € 6,76*
Zubehör
Olympia
5925
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.