Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmanlage Prohome 8700 WLAN/GSM weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alarmanlage Prohome 8700 WLAN/GSM weiß
Alarmanlage Prohome 8700 WLAN/GSM weiß
Alarmanlage Prohome 8700 WLAN/GSM weiß
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM6005
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6005
EAN/GTIN:
     4030152060054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmset
Einbruchmelder
Einbruchsicherung
  • Funk-Alarmsystem mit WLAN/GSM und Smart Home Funktionen
  • Internetverbindung über WLAN
  • WLAN 802.11 g/b, WEP&WPA2 Verschlüsselung
  • Sensoren und Funktionen per APP steuerbar
  • Integrierte GSM-Telefonwähleinheit (Quad-Band)
  • Großes beleuchtetes LC-Display mit je 13-stelliger numerischer und alphanumerischer Anzeige
  • Bedienung über hintergrundbeleuchtete -Touch--Eingabefeld
  • Freisprechen / Raumüberwachung an der Basiseinheit
  • Akustischer Alarm über eingebaute Sirene
  • Alarmbenachrichtigung auf externe Telefone programmierbar
  • Telefonischer Alarm mit automatischer Ansagefunktion
  • Bis zu 10 Alarmrufnummern und 1 Notrufnummer (SOS) programmierbar
  • Warnung bei niedrigem Ladezustand der Batterien der Sensoren
  • Stromausfallsicherung in der Basiseinheit
  • Alarm-Modus - Lautloser Modus, Zuhause Modus, Unscharf Modus,
  • Raumüberwachung, Freisprechen von externen Telefonen ein-/ausschaltbar
  • Wandbefestigung möglich
  • Ausbaufähig für den Betrieb von bis zu max. 64 Sensoren
  • (max. 16 pro Sensortyp)
  • Erweiterbar für die Verwendung und Einsatz von IP-Kameras, Heizthermostaten, elektrische Schalter, etc.
  • Einfache Einbindung der optionalen Sensoren im Plug & Play-Verfahren
Weitere Informationen:
Breite:
185 mm
Bruttogewicht:
0.665 kg
Einsatzzweck:
Überwachung
Farbe:
weiß
Höhe:
111 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Basiseinheit, 1 Netzadapter, Batterien, Bedienungsanleitung, Befestigungsmaterial
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Fensterkontakt, Türkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 75,44*
€ 96,46*
€ 6,78*
ab € 81,16*
€ 103,74*
€ 3,50*
ab € 84,11*
€ 106,80*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 85,90*
€ 108,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 87,20*
€ 109,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5912
ab € 8,32*
Zubehör
Olympia
5915
ab € 9,05*
Zubehör
Olympia
5964
ab € 26,80*
Zubehör
Olympia
6101
ab € 18,79*
Zubehör
Olympia
6102
ab € 12,05*
Zubehör
Olympia
6103
ab € 28,82*
Zubehör
Olympia
6104
ab € 21,94*
Zubehör
Olympia
6105
ab € 14,48*
Zubehör
Olympia
6106
ab € 17,29*
Zubehör
Olympia
6108
ab € 24,76*
Zubehör
Olympia
6109
ab € 26,81*
Zubehör
Olympia
6110
ab € 18,62*
Zubehör
Olympia
6115
ab € 47,02*
Zubehör
Olympia
6116
ab € 25,51*
Zubehör
Olympia
6120
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.