Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- und Stehhocker Classic regular 42-64cm Gestrick schwarz/schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- und Stehhocker Classic regular 42-64cm Gestrick schwarz/schwarz/schwarz
Sitz- und Stehhocker Classic regular 42-64cm Gestrick schwarz/schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ONGO1S0100101
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     CL010101010101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
  • Der Klassiker für aktives Sitzen im Büro oder zu Hause
  • Höhenverstellbar von 46-64cm
  • seine gewölbte Standfläche reagiert auf jeder Gewichtsverlagerung und gibt entsprechendes Feedback an seine Besitzer
  • die im Fuß integrierte Kugelbahn ermöglicht eine akustische Rückmeldung
  • sorgt für mehr Bewegung und gesunde Haltung
  • stimuliert und kräftigt die Rückenmuskulatur
  • aktiviert den Stoffwechsel und fördert die Durchblutung
  • ist federleicht und vielseitig einsetzbar
  • fördert Motivation und Produktivität
  • macht Spaß eignet sich auch für zu Hause
  • überzeugt mit prämierten Design und durch Qualität
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Breite des Sitzes:
35.5 cm
Farbe:
schwarz/schwarz/schwarz
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz/schwarz/schwarz
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Gestrick
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
42-64 cm
Textilzusammensetzung:
Öko-Tex-Standard 100, lichtfest, abriebfest
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,71*
€ 437,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,01*
€ 430,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,40*
€ 344,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.