Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- und Stehhocker Classic regular 42-64cm Leder weiß/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- und Stehhocker Classic regular 42-64cm Leder weiß/schwarz/weiß
Sitz- und Stehhocker Classic regular 42-64cm Leder weiß/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ONGO1S0230102
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     CL010102020601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
  • Der Klassiker für aktives Sitzen im Büro oder zu Hause
  • Höhenverstellbar von 46-64cm
  • seine gewölbte Standfläche reagiert auf jeder Gewichtsverlagerung und gibt entsprechendes Feedback an seine Besitzer
  • die im Fuß integrierte Kugelbahn ermöglicht eine akustische Rückmeldung
  • sorgt für mehr Bewegung und gesunde Haltung
  • stimuliert und kräftigt die Rückenmuskulatur
  • aktiviert den Stoffwechsel und fördert die Durchblutung
  • ist federleicht und vielseitig einsetzbar
  • fördert Motivation und Produktivität
  • macht Spaß eignet sich auch für zu Hause
  • überzeugt mit prämierten Design und durch Qualität
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Farbe:
weiß/schwarz/weiß
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Fußes:
weiß
Farbname:
weiß/schwarz/weiß
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
Leder
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
42-64 cm
Textilzusammensetzung:
Leder
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,79*
€ 566,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,39*
€ 560,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,58*
€ 545,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,82*
€ 509,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 414,61*
€ 493,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,55*
€ 446,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.