Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- und Stehhocker Classic tall 55-77cm skai Kunstleder schwarz/schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitz- und Stehhocker Classic tall 55-77cm skai Kunstleder schwarz/schwarz/weiß
Sitz- und Stehhocker Classic tall 55-77cm skai Kunstleder schwarz/schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ONGO1S1110102
Hersteller:
     Ongo
Herst.-Nr.:
     CL020101020301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
  • Der Klassiker für aktives Sitzen im Büro oder zu Hause
  • Höhenverstellbar von 55-77cm
  • seine gewölbte Standfläche reagiert auf jeder Gewichtsverlagerung und gibt entsprechendes Feedback an seine Besitzer
  • die im Fuß integrierte Kugelbahn ermöglicht eine akustische Rückmeldung
  • sorgt für mehr Bewegung und gesunde Haltung
  • stimuliert und kräftigt die Rückenmuskulatur
  • aktiviert den Stoffwechsel und fördert die Durchblutung
  • ist federleicht und vielseitig einsetzbar
  • fördert Motivation und Produktivität
  • macht Spaß eignet sich auch für zu Hause
  • überzeugt mit prämierten Design und durch Qualität
  • höher als der Ongo Classic, aber ebenso aktivierend
  • der Ongo Tall ist perfekt zugeschnitten auf die Arbeit an höhenverstellbaren Schreibtischen, denn er wächst einfach vom Sitzhocker zum Stehsitz
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
110 kg
Farbe:
schwarz/schwarz/weiß
Farbe der Sitzfläche:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Farbname:
schwarz/schwarz/weiß
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Ongo
Material der Sitzfläche:
skai Kunstleder
Material des Fußes:
Kunststoff
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
55-77 cm
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürohocker, Polsterhocker, Schemel, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,18*
€ 511,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,46*
€ 505,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.