| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ONGO1S1110201 Herst.-Nr.: CL020101010302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Der Klassiker für aktives Sitzen im Büro oder zu Hause
- Höhenverstellbar von 55-77cm
- seine gewölbte Standfläche reagiert auf jeder Gewichtsverlagerung und gibt entsprechendes Feedback an seine Besitzer
- die im Fuß integrierte Kugelbahn ermöglicht eine akustische Rückmeldung
- sorgt für mehr Bewegung und gesunde Haltung
- stimuliert und kräftigt die Rückenmuskulatur
- aktiviert den Stoffwechsel und fördert die Durchblutung
- ist federleicht und vielseitig einsetzbar
- fördert Motivation und Produktivität
- macht Spaß eignet sich auch für zu Hause
- überzeugt mit prämierten Design und durch Qualität
- höher als der Ongo Classic, aber ebenso aktivierend
- der Ongo Tall ist perfekt zugeschnitten auf die Arbeit an höhenverstellbaren Schreibtischen, denn er wächst einfach vom Sitzhocker zum Stehsitz
Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | 110 kg | Farbe: | schwarz/weiß/schwarz | Farbe der Sitzfläche: | weiß | Farbe des Fußes: | schwarz | Farbname: | schwarz/weiß/schwarz | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Ongo | Material der Sitzfläche: | skai Kunstleder | Material des Fußes: | Kunststoff | Sitzform: | Flachsitz | Sitzhöhe: | 55-77 cm | Textilzusammensetzung: | Kunstleder | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Prüfzeichen | GPSR: | Köhl GmbH, Paul-Ehrlich-Str., 4, 63322, Rödermark, Deutschland, www.koehl.com, info@koehl.com, +49 6074 928120 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |